Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A2 farbig sortiert FSC. Karton, Farbe: farbig. Verwendung für Papierformat: A2. max. Anzahl der Blätter: k.A.. 458 mm, Packungsm...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A2 farbig sortiert FSC. Karton, Farbe: farbig. Verwendung für Papierformat: A2. max. Anzahl der Blätter: k.A.. 458 mm, Packungsm...
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A2 farbig sortiert FSC. Karton, Farbe: farbig. Verwendung für Papierformat: A2. max. Anzahl der Blätter: k.A.. 458 mm, Packungsm...
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A2 farbig sortiert FSC. Karton, Farbe: farbig. Verwendung für Papierformat: A2. max. Anzahl der Blätter: k.A.. 458 mm, Packungsm...
Artikel-Nr.:
     C1185-276870
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     276870
EAN/GTIN:
     4012700276872
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A2 farbig sortiert FSC. Ausführung Material: Werkstoff: Karton, Flächenmasse des Papiers: 500 g/m², Farbe: farbig. Verwendung für Papierformat: A2, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden, Art des Verschlusses: Baumwollbänder. Füllvermögen Blatt/mm: max. Anzahl der Blätter: k.A. / max. Füllhöhe an Papier: k.A. mm. Größe (B x H): 458 mm x 3 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt, Packungsmenge: 1, Zertifikat/Zulassung: FSC 100%
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
500
Verwendung für Papierformate:
A2
Farbe:
farbig sortiert
Art des Verschlusses:
mit Baumwollbändern
Werkstoff:
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.