| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BEN111000GN Herst.-Nr.: 111000GN EAN/GTIN: 9003260500403 |
| |
|
| | |
| Die Comba-Mappe A4 ist eine Kombination aus Schnellhefter und Dreiflügelmappe. Diese Kombination ermöglicht sowohl die Lose-Blatt-Ablage, durch die drei Klappen am Rückdeckel, als auch die Ablage von gelochtem Schriftgut. Der Heftmappe aus 250 g/qm starkem Karton fasst ca. 350 Blatt insgesamt. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Anreißer (Online): | Comba-Mappe DIN A4, 250g/qm, grün | Kurzbeschreibung (Online): | Comba-Mappe DIN A4, 250g/qm, mit Heftmechanik, grün | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, leitz jurismappe din a4 3 klappen colorspankarton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Hefter, Kunststoffhefter, Kunststoffschnellhefter, Kunststoff-Schnellhefter, Plastikhefter, Plastikschnellhefter, Plastik-Schnellhefter, Kunststoffsichthefter, Plastiksichthefter, Abhefter, Sichthefter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,27* | € 2,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,29* | € 2,40* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,36* | € 2,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|