| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-449005E Herst.-Nr.: 449005E EAN/GTIN: 3130634490056 |
| |
|
| | |
| Bedruck.Sammelmap.280g folio Forever bla Gelb Die vorgedruckten Linien ermöglichen eine horizontale oder vertikale Beschriftung. Forever. 100% Recycling-Karton, Blauer Engel-zertifiziert. In Frankreich hergestellt. Format et poids : longueur 350 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 69 G Format et poids Paket : longueur 350.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 3640.0 G Format et poids Karton : longueur 373.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 257.0 MM Gewicht : 6900.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Farbe: | Gelb | Ablageformat: | folio | Kollektion: | Forever® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe karton gelb, einschlagmappen karton, einschlagmappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| |