| |
|
| Artikel-Nr.: CCHJM-4604-1 Herst.-Nr.: 4604-1 EAN/GTIN: 4002871460415 |
| |
|
| | |
| Gummizugmappe mit Einschlagklappen für DIN A4, Recyclingkarton, gelb aus 100 % Recyclingkarton In dieser Gummizugmappe aus Manilakarton aus 100% Recyclingkarton 380 g/m2 können lose und ungelochte Unterlagen im Format DIN A4 passgenau eingelegt werden. Die Klappen am Unterdeckel verhindern ein Verrutschen der Unterlagen und schonen die Kanten und Ecken. Bei Einlage von kleineren Formaten verhindern die Klappen das Durchrutschen der Unterlagen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe 3klappen a4 gelb, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, deckel, ecke, eckspanner, einlage, kante, lose, manilakarton, passgenau, recyclingkarton, ungelocht, unterdeckel, unterlage |
| | |
| |