| |
|
| Artikel-Nr.: 537-002012 Herst.-Nr.: L1 0220 EAN/GTIN: 4052919030636 |
| |
|
| | |
| Neopoint Einmalkanüle Einwegkanülen in Standardgröße Weitere Produktinformationen zu Neopoint Einmalkanülen - Neopoint Typ Nr. 20
- Kanüle mit präzisem Schliff für geringes Trauma
- Größe der Standardkanüle 27Gx1/2, 0,4x12 mm, Farbcode grau
- Kanülen einzeln steril einzeln im Peelpack verpackt
- Verpackungseinheit 100 Stück Neopoint Einmalkanülen
Weitere Informationen: | | Größe: | 27 G | Farbe: | grau | Maße: | 0,40 x 12 mm | PZN: | 00363323 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanülen neopoint, einmalkanüle, einmalkanüle grau, Spezialkanüle, Venenkanüle, Infusionsset, Praxisbedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,86* | € 3,61* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,08* | € 3,86* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,21* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0208* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|