Sterican® Standard Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen....
Sterican® Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des...
Sterican® Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des...
Neopoint Einmalkanüle Einwegkanülen in Standardgröße Weitere Produktinformationen zu Neopoint Einmalkanülen Neopoint Typ Nr. 14 Kanüle mit präzisem Schliff für geringes Trauma Größe der Standardka...
Neopoint Einmalkanüle Einwegkanülen in Standardgröße Weitere Produktinformationen zu Neopoint Einmalkanülen Neopoint Typ Nr. 16 Kanüle mit präzisem Schliff für geringes Trauma Größe der Standardka...
Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Akt...
Terumo Agani Einmalkanülen Injektionskanülen in Standardgröße Produktspezifikationen zu Agani Kanülen Einwegkanülen mit ultrascharfem Schliff nach der Lancet-Point-Technik Edelstahlkanüle mit Spezi...
BD MICROLANCE 3 Der dreifache Faceliftschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion. Kanülenoberfläche mit Ultraschall behandelt und feindosiert mit Silikon beschichtet Extrem dünnwandig, dadurch bes...
BD MICROLANCE 3 Der dreifache Faceliftschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion. Kanülenoberfläche mit Ultraschall behandelt und feindosiert mit Silikon beschichtet Extrem dünnwandig, dadurch bes...
Die Einmal-Kanülen von Henke Sass Wolf. Der glatte, exakte Kanülenschliff sorgt für ein vermindertes Schmerzempfinden. Das Kanülenrohr ist aus nicht-rostendem Stahl, Sockel und Schutzkappe sind aus...
NEOPOINT Einmalkanüle 23G x 1 25 x 0,60 mm blau (100 Stück) Produktbeschreibung: Die NEOPOINT Einmalkanülen gehören mit Sicherheit zu den Weltbesten! Hergestellt von einem der führenden und weltgrö...
Sterican® Standard Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen....