Die LED Einbauleuchte FUEVA-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z mit einem Durchmesser von 165 mm ist aus Metall in der Farbe Schwarz gefertigt. Aufgrund der sehr geringen Einbautiefe von nur 2...
4er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65Dieser eckige LED Bodeneinbaustrahler ist durch die Schutzklasse IP65 für den Außenbereich geeignet und macht nicht n...
Die DOLIX OUT Hochvolt Deckeneinbauleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit der Schutzart IP44 ist sie im AuГџenbereich oder in Feuchtr...
Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 75 GU10 Version auc...
Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 80 mit runder Edelstahlblende und satinierter Glasabdeckung ist mit einem leistungsstarken PowerLED Modul ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 ist die i...
Die mit einer leistungsstarken PowerLED bestückte Boden- und Wandeinbauleuchte POWER TRAIL-LITE 47 kann durch die Schutzart IP67 auch im AuГџenbereich verwendet werden. Als Alternativen sind andere...
Bodeneinbauleuchte 3000K 77971K3BEGA Bodeneinbauleuchte 77971K3 für den flächenbündigen Einbau, überrollbar für Druckbelastung bis 3.000 kg (~30 kN). Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 10 W ...
Ausführung: Einbaudownlight, rund. Stabiles Leuchtengehäuse aus Kunststoff, weiß (ähnlich RAL9016). Leuchte für den Deckeneinbau, für Deckendicke 5-15 mm. Bestückt mit LED-Modul, Abdeckung durch zu...
NV-Einbaudownlight GX5,3 35W IP65 Edels Niedervolt-Einbaudownlight rund, mit erhöhter Schutzart, starr, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. N...
LED Möbel-Einbaudownlight inkl. Aufbaugehäuse, IP20, Ø 6.5cm, Plug&Play 350mA, 3.6W 3000K 350lm 100°, Alu matt Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör Farbtemperatur: 3000 K Betriebsgerät: LED-Trei...
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Weiß matt, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel...