| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-78365411 Herst.-Nr.: 1001169 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die DOLIX OUT Hochvolt Deckeneinbauleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit der Schutzart IP44 ist sie im AuГџenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dank der eingebauten GU10 Hochvoltfassung ist die DOLIX OUT Deckeneinbauleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++ Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, A++, B, C, D, E | Design | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Schutzart | II | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Gesamtleistung | 50 W | | Lichtfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 88 mm | | Tiefe | 88 mm | | Höhe | 110 mm | | Gewicht | 210 g | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | | Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsspannung | 220-240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außendeckeinbaustrahler, Außendeckeneinbauleuchte, Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Hochvolt Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, einbauleuchte 230v gu10, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led |
| | |
| |