Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe für Schaltschrank, Magnetbefestigung, Bewegungsmelder, Push-In-Klemmen, LED-Leistung 9 W, für 110-240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7L4302302100
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L4302302100
EAN/GTIN:
     8012823429410
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Deckeneinbaulampe
LED Lampe für Schaltschrank, mit Magnetbefestigung, mit Bewegungsmelder, Leistung 9 Watt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6500 K, Lichtstrom: 600 lm, Lebensdauer: 60.000 Stunden, elektrischer Anschluss: über Push-In-Klemmen, Versorgungsspannungen: 110 bis 240 V AC/DC
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
110 V | 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Steckdose:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
310 mm
Mit Lichtsensor:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Lampenleistung:
9 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.