LED-Einbaudownlight 230V rund 38371033LED-Einbaudownlight, schaltbar, chrom matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230...
LED-Einbauleuchte 3000K, DALI ArimoFit M73#7528951Quadratische LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW. Ausführung M73 (600 mm x 600mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notlichtsy...
LED-Deckeneinbauleuchte 6000K 350mA IP44 L44101301 chr/satMit der LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren....
LED-Deckeneinbauleuchte 8314155010Mit 1 x 1 W Hochleistungs-LED, neutralweiß (4000 K) Schutzklasse III, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Montagering aus Edelstahl, Polyesterpulver beschi...
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K 230V IP20 PC20N91302 edsMit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentui...
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K 230V IP20 PC24N90102 wsMit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentuie...
BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24252K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstarkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics? aus Reflektor und optischer Linse....
BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24704K3 mit fokussierbarer Zoom-Optik. Der Halbstreuwinkel läßt sich über eine Stellschraube von 14° bis 54° stufenlos einstellen. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistun...