Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 936.03 Einbaustrahler Gebürsteter Stahl GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 936.03 Einbaustrahler Gebürsteter Stahl GU10 LED
Paulmann 936.03 Einbaustrahler Gebürsteter Stahl GU10 LED
Paulmann 936.03 Einbaustrahler Gebürsteter Stahl GU10 LED
Paulmann 936.03 Einbaustrahler Gebürsteter Stahl GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40236175
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93603
EAN/GTIN:
     4000870936030
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler mit IP23-Schutz sind speziell gegen das Eindringen von Spühwasser geschützt und deshalb ideal für den Einbau in Dachvorständen oder Wohnräumen geeignet. Die Nova Einbauspots mit moderner Formgebung passen zu jedem Wohnstil. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen. Sie lassen sich bequem über eine Klemme im Inneren der Einbauringe fixieren - Sprengringe sind damit nicht notwendig.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
460 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Orientierbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.