Liebe auf den zweiten Blick! Die Einbauleuchte Cole in Weiß/Silber verschmilzt durch das zurückgesetzte Leuchtmittel nahezu mit der Decke. Hat man sie aber entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegsc...
Geeignet für den Einsatz in Büroräumen UGR < 16 - Hohe Lichtausbeute mit bis zu 113 Lm/W - Hohe Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden - Das Panel kann sowohl in die Decke, als auch auf die ...
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K 230V IP20 PC23N61402 aluMit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentui...
LED-Deckeneinbauleuchte 8314146050Mit 1 x 1 W Hochleistungs-LED, warmweiß (3000 K) Schutzklasse III, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Montagering aus Edelstahl, Polyesterpulver beschicht...
Die Slim Coins sind innovative und anwenderfreundliche Einbaustrahler, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Sie sind besonders flach u...
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K 50252.6K3BEGA STUDIO LINE Deckeneinbau-Tiefstrahler 50252.6K3 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. BEGA Constant Optics® : Effizientes opti...
Deckeneinbauleuchte IP20 6W 3000K-2000K 5690016D2WDie schwenkbare Deckeneinbauleuchte ist mit einer dim2warm LED ausgestattet, dies bedeutet dass sich beim Dimmen die Lichtfarbe im Farbbereich von ...
Einbauleuchte LED Nova eckig 1x 2x7W GU10 Weiß matt#Chrom schwenkbar IP65 strahlwassergeschützt Nova Einbaustrahler 1x 2x7W aus Alu Zink in Weiß matt#Chrom, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Desi...
Die flachen Coin-Leuchtmittel mit 3-Step-Dim sind mit allen Einbauringen aus der Choose-Serie kompatibel. Dank integrierter 3-Step-Dim-Funktion, können sie durch mehrmaliges Betätigen eines handels...
5073962 LED-Leuchte Lieferumfang 6 Einheiten mit allen Zubehörteilen zur Montage. Gefertigt aus Aluminium mit Oberfläche Matt eloxiert und eignet sich perfekt zur Innenbeleuchtung von Möbeln oder S...