Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 938.82 Einbaustrahler Metallisch LED 6,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 938.82 Einbaustrahler Metallisch LED 6,8 W
Paulmann 938.82 Einbaustrahler Metallisch LED 6,8 W
Paulmann 938.82 Einbaustrahler Metallisch LED 6,8 W
Paulmann 938.82 Einbaustrahler Metallisch LED 6,8 W
Paulmann 938.82 Einbaustrahler Metallisch LED 6,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40236196
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Die Slim Coins sind innovative und anwenderfreundliche Einbaustrahler, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Sie sind besonders flach und können deshalb in Decken mit einem Hohlraum von nur 30 Millimetern eingebaut werden. Egal ob 50 Zentimeter oder 5 Meter - den Abstand der Einbauspots bestimmen Sie! Durch die einfache und werkzeuglose Verkettung der Einzelleuchten mittels Schnellklemmen sparen Sie nicht nur Zeit und Nerven - dank energieeffizienter LED-Technik mit sehr geringem Stromverbrauch schonen die Slim Coins zusätzlich auch Ihren Geldbeutel. Die Dimmfunktion ermöglicht eine individuelle Anpassung der Helligkeit an Ihre Stimmung und sorgt für helles Arbeitslicht und gemütliche Wohlfühlbeleuchtung in einem.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Metallisch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
425 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
37 W
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.