Einbaudownlight o.Fassung IP65, sw, V4A, rund 37005080Einbaudownlight, V4A, IP65, ohne LED-Modul, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckenei...
starr für Durchm. 50 mm Leuchtmittel Deckenausschnitt 62mm für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Aussendurchmesser 78mm mit Sprengring exklusive Niedervol...
NV-Einbaustrahler GX5,3/50W chrom matt Niedervolt-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Stahl / Messing, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete ...
Produktvorteile - Hohe Lichtausbeute - Passt zum Design der Leuchtenfamilie LEDVANCE DOWNLIGHT - Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights - Funktionales und minimali...
Die innovativen Nova-Coins mit neutralweißem Licht können auch in Kombination mit bestehenden Lichtinstallationen verwendet werden. Wenn bereits Einbaustrahler mit einem Duchmesser von 51mm install...
GreenLED Einbaustrahler rund, schwenkbar, Alu Lieferung ohne Fassung, einfache Montage der Leuchtmittel durch Clip-Abdeckung, ideal geeignet für den Einsatz von GreenLED-Modulen aber auch zur indiv...
Einbauleuchte Blitzlicht, m. eingebauter Blitzelektronik, rot, AC 115 V, Durchmesser 70 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen...
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K 230V IP20 PC25N61402 aluMit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentui...