LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321349//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 110 ...
LED Einbau-Downlight LUNA, indirektes Licht, IP20, nicht dimmbar, weiß, 8W 2700K 300lm 120° Farbtemperatur: 2700 K Zubehör: Betriebsgerät incl IP-Schutzart: IP20 Lampenleistung: 8 W LED kann ausget...
LED-Einbaudownlight 4000K inkl.Konverter VTFM 10.1540/DALI swEinbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovati...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 34,1 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial M...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 340/50 #0331222Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 340 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemes...
LED-Einbaustrahler 350 mA 12362083LED-Einbaustrahler, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einb...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchten Le...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321373//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 110 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...
LED-Einbaustrahler 350 mA 12374023LED-Einbaustrahler, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbau...
LED-Einbaudownlight 4000K inkl.Konverter VTFS 10.1040/DALI siEinbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovati...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 31 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial Mac...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321337//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 70 mm, Schu...