LED-Einbauleuchte 3106647Bodeneinbauleuchten der Klasse III, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. LED-Platine ummantelt von einer transparenten Hülle aus Hochle...
LED-Einbauleuchte 4000K DALI RSEX/31 #71010306660Stahlblechgehäuse mit gleichbreitem, umlaufendem Rand und 7mm hohen Aufkantungen für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schien...
LED-Einbauleuchte 3000K, DALI ArimoFit M46#7530251Rechteckige LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW. Ausführung M46 (300 mm x 1200 mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notlichts...
LED-Einbauleuchte 4000K DALI teno-TN #50806116670Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtvert...
LED-Einbauleuchte 3000K, DALI ArimoFit M48#7531451Rechteckige LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW. Ausführung M48 (300 mm x 1500 mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notlichts...
LED-Einbauleuchte 3000K, ML 3117956Superflache LED-Einbauleuchte bestehend aus: Montagerahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Diffusor aus Mikroprismen-Technopolymer für effizie...
Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austaus...
LED-Einbauleuchte 4000K hokal-H #60521024180Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband, weiß be...