Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > EEPROM-Speicher

  EEPROM-Speicher  (2.422 Angebote unter 29.324.409 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „EEPROM-Speicher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"EEPROM-Speicher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
MICROCHIP 11LC160T-I/TT EEPROM, SERIELL, 16KBIT, 100KHZ, SOT23-3 (1 Angebot) 
Produktpalette: 16Kbit UNI/O Serial EEPROM Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Schnittstellen: Seriell UNI/O Speicherdichte: 16 Kbit IC-Gehäuse / Bauf...
Microchip Technology
11LC160T-I/TT
ab € 0,31*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 16kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOT-23, 900ns SMD 8 Block x 256 x 8 Bit, 8 Block x (4 Angebote) 
Speicher Größe = 16kbit Interface-Typ = Seriell-I2C Gehäusegröße = SOT-23 Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 5 Organisation = 8 Block x 256 x 8 Bit Arbeitsspannnung min. = 2,5 V Arbeitsspannnung max. = ...
Microchip Technology
24LC16BT-I/OT
ab € 0,27*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 128kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 900ns SMD 16K x 8 Bit, 16k x 8-Pin 8bit (2 Angebote) 
Speicher Größe = 128kbit Interface-Typ = Seriell-I2C Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Organisation = 16K x 8 Bit Arbeitsspannnung min. = 1.7 V Arbeitsspannnung max. = 5.5 V Progr...
Microchip Technology
24AA128-I/SN
ab € 0,67*
pro Stück
 
 Stück
EEPROM 1 kbit, SOIC-8, M24C01-WMN6TP (3 Angebote) 
EEPROM, M24C01-WMN6TP, STMicroelectronics Der M24C01-WMN6TP ist ein 1(2)-Kbit I2C-kompatibles EEPROM (Electrically Erasable PROgrammable Memory), das als 128 (256) × 8 Bit organisiert ist. Auf den ...
ST Microelectronics
M24C01-WMN6TP
ab € 0,0867*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 1024kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 1000ns SMD 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit (1 Angebot) 
Speicher Größe = 1024kbit Interface-Typ = Seriell-I2C Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Organisation = 128 x 8 bit Arbeitsspannnung min. = 2,5 V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Prog...
Microchip Technology
24LC1025-E/SN
ab € 6,61*
pro 2 Stück
 
 Packung
EEPROM, 1 Kbit, 128 x 8 Bit, Seriell SPI, 5 MHz, SOIC, 8 Pin(s) (3 Angebote) 
Produktpalette: 1Kbit SPI Serial EEPROM Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Schnittstellen: Seriell SPI IC-Gehäuse / Bauform: SOIC Speicherdichte: 1 K...
Microchip Technology
AT25010B-SSHL-B
ab € 0,251*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 32kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 900ns SMD 4 K x 8 bit, 4k x 8-Pin 8bit (6 Angebote) 
Speicher Größe = 32kbit Interface-Typ = Seriell-I2C Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Organisation = 4 K x 8 bit Arbeitsspannnung min. = 2,5 V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Progra...
Microchip Technology
24LC32A-I/SN
ab € 0,409*
pro Stück
 
 Stück
EEPROM 1 kbit, SOIC-8, M93C46-WMN6TP (4 Angebote) 
EEPROM-Speicher CMOS. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): 93C46W, SO8, STMicroelectronics
ST Microelectronics
M93C46-WMN6TP
ab € 0,104*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 1024kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 1000ns SMD 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit (1 Angebot) 
Speicher Größe = 1024kbit Interface-Typ = Seriell-I2C Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Organisation = 128 x 8 bit Arbeitsspannnung min. = 2,5 V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Prog...
Microchip Technology
24LC1026-E/SN
ab € 6,90*
pro 2 Stück
 
 Packung
EEPROM, 16 Kbit, 2K x 8 Bit, Seriell SPI, 2 MHz, SOIC, 8 Pin(s) (2 Angebote) 
Produktpalette: 16Kbit SPI Serial EEPROM Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Schnittstellen: Seriell SPI Speicherdichte: 16 Kbit IC-Gehäuse / Bauform:...
Microchip Technology
25LC160-I/SN
ab € 0,98*
pro Stück
 
 Stück
EEPROM I²C 256 x 16 Bit SOT-23 (4 Angebote) 
EEPROM, Typ=24AA025E48T-I/OT, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999...
Microchip Technology
24AA025E48T-I/OT
ab € 0,31*
pro Stück
 
 Stück
EEPROM 16 kbit, SOIC-8, M24C16-RMN6TP (6 Angebote) 
EEPROM, M24C16-RMN6TP, STMicroelectronics Der M24C16-RMN6TP ist ein 16-Kbit I2C-kompatibler EEPROM (Electrically Erasable PROgrammable Memory), der als 2 K × 8 Bit organisiert ist. Features * Schre...
ST Microelectronics
M24C16-RMN6TP
ab € 0,102*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 1024kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 900ns SMD 128 x 8 bit, 128K x 8-Pin 8bit (2 Angebote) 
Speicher Größe = 1024kbit Interface-Typ = Seriell-I2C Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Organisation = 128 x 8 bit Arbeitsspannnung min. = 2,5 V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Prog...
Microchip Technology
24LC1026-I/SN
ab € 3,38*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 16kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 160ns SMD 2K x 8 Bit, 2k x 8-Pin 8bit (2 Angebote) 
Speicher Größe = 16kbit Interface-Typ = Seriell-SPI Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Organisation = 2K x 8 Bit Arbeitsspannnung min. = 1.8 V Arbeitsspannnung max. = 5.5 V Program...
Microchip Technology
25AA160A-I/SN
ab € 0,66*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOT-23, 900ns SMD 256 x 8 Bit, 256 x 5-Pin 8bit (4 Angebote) 
Speicher Größe = 2kbit Interface-Typ = Seriell-I2C Gehäusegröße = SOT-23 Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 5 Organisation = 256 x 8 Bit Arbeitsspannnung min. = 2.5 V Arbeitsspannnung max. = 5.5 V Progr...
Microchip Technology
24LC02BT-E/OT
ab € 0,27*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   162   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema EEPROM-Speicher
^

Der nichtflüchtige EEPROM-Speicher

Genau wie ein EPROM auch, handelt es sich auch beim EEPROM um einen Speicherchip, der seinen Inhalt auch ohne Betriebsspannung behält. Im Gegensatz zum EPROM lässt sich ein EEPROM-Speicher aber auch alleine durch elektronische Signale löschen und wieder beschreiben, während dies beim EPROM nur mit UV-Licht möglich ist. Ein separates Löschgerät ist für den EEPROM-Speicher daher nicht notwendig. EEPROMs werden zur Speicherung geringerer Datenmengen verwendet. Dazu gehören beispielsweise Einstellungsparameter von Geräten. Bei EEPROMs werden in der Regel nur kleine Speicherbereiche verändert wie beispielsweise einzelne Rufnummern beim Rufnummernspeicher von Telefonen. Für Anwendungszwecke, bei denen eine höhere Speicherkapazität erforderlich ist, werden eher andere Speichersorten verwendet wie beispielsweise die sogenannten Flash-Speicher.

Unterschiedliche Gehäuseformen von EEPROM-Speichern

  • Selbstverständlich sind auch EEPROM-Speicher in verschiedenen Gehäuseformen erhältlich. Dazu gehören beispielsweise die gängigen DIL-Gehäuse, wie sie auch für konventionelle integrierte Schaltungen verwendet werden.
  • In der SMD-Technik stehen mehrere Gehäuseformen für die Anwendung in entsprechenden Schaltungen zur Verfügung. Hierzu gehören beispielsweise die Gehäuseformen SOT, SOP, TSOP und TSSOP. Diese Gehäuseformen sind vor allem für den platzsparenden Einsatz geeignet.

EEPROM-Speicher besitzen nur eine relativ geringe Speicherkapazität

Im Vergleich zu anderen Technologien wie beispielsweise FLASH-ROMs besitzen EEPROM-Speicher eine vergleichsweise geringe Speicherkapazität. Deshalb eignen sich diese Speicherbausteine in erster Linie dafür, Geräteparameter zu speichern, wo nur geringe Datenmengen anfallen. EEPROM-Speicher werden häufig byteweise neu beschrieben. Die Programmierung erfolgt übrigens meistens über eine serielle Datenleitung. Außerdem besitzen EEPROM-Speicher nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen. Aus diesem Grund werden sie bevorzugt dort eingesetzt, wo Änderungen des Speicherinhalts nur in größeren Zeitabständen erfolgen müssen.

Die Anzahl der Anschlüsse

EEPROM-Speicher sind mit einer unterschiedlichen Anzahl von Anschlüssen erhältlich. Für den einfachen Einsatzzweck gibt es diese Speicherbausteine bereits mit einer äußerst geringen Anzahl von Pins. Eine solch geringe Anzahl von Anschlüssen ist nur durch die serielle Datenübertragung möglich. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen gibt es aber auch EEPROM-Speicher mit einer wesentlich höheren Anzahl von Anschlüssen. Die Anzahl der Anschlusspins hat übrigens nichts mit der Speicherkapazität der Bausteine zu tun.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.