Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C 256 x 16 Bit SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17381491
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA025E48T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=24AA025E48T-I/OT, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=2 kB, Taktfrequenz max.=400 kHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Versorgungsstrom=3 mA, Zugriffszeit=3.5 µs, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Organisation=256 x 16 Bit, Schnittstellen=2-adrig seriell I²C, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,53*
Lager 115
2387
5
€ 5,95*
ab € 0,3174*
€ 0,5335*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,74*
2 Tage
146635
1
€ 14,99*
ab € 0,338*
€ 0,825*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5335*
€ 0,63487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5252*
€ 0,62499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4652*
€ 0,55359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4374*
€ 0,52051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3974*
€ 0,47291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3874*
€ 0,46101
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3174*
€ 0,37771
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
11AA02E48T-I/TT
ab € 0,342*
Zubehör
Microchip Technology
25AA02E48T-I/OT
ab € 0,47*
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,54*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F87J60-I/PT
ab € 6,37*
Zubehör
Microchip Technology
ENC28J60-I/SO
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.