Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 1 kbit, SOIC-8, M24C01-WMN6TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EEPROM 1 kbit, SOIC-8, M24C01-WMN6TP
EEPROM 1 kbit, SOIC-8, M24C01-WMN6TP
Artikel-Nr.:
     4502-30S1161
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24C01-WMN6TP
EAN/GTIN:
     4099879150233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
Latch
EEPROM, M24C01-WMN6TP, STMicroelectronics Der M24C01-WMN6TP ist ein 1(2)-Kbit I2C-kompatibles EEPROM (Electrically Erasable PROgrammable Memory), das als 128 (256) × 8 Bit organisiert ist. Auf den M24C01/02-W kann mit einer Versorgungsspannung von 2,5 V bis 5,5 V zugegriffen werden, auf den M24C01/02-R mit einer Versorgungsspannung von 1,8 V bis 5,5 V, und auf den M24C02-F kann entweder mit einer Versorgungsspannung von 1,7 V bis 5,5 V (über den gesamten Temperaturbereich) oder mit einer erweiterten Versorgungsspannung von 1,6 V bis 1,7 V zugegriffen werden, wenn die Temperatur auf 0 °C/ 85. Features * Schreibschutz für den gesamten Speicherbereich * Verbesserter ESD/Latch-Up-Schutz * Mehr als 4 Millionen Schreibzyklen * Kompatibel mit dem Serial Peripheral Interface (SPI) Bus
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2,5-5,5 V
Speichergröße:
1 kbit
Taktfrequenz:
400 kHz
Technologie:
EEPROM
Zugriffszeit:
900 ns
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,239*
5
€ 5,90*
ab € 0,0861*
€ 0,265*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.