Wählen Sie aus folgendem Sortiment | |  |

 | Analog Telefon Hier finden Sie analoge Telefon, schnurgebunden oder schnurlos, Modelle mit oder ohne Anrufbeantworter erhältlich. |
 | ISDN Telefon Telefone mit digitaler Technik, gleichzeitiges Telefonieren und Faxen über einen Anschluss möglich. |
 | Handy Mit diesen handlichen Geräte können Sie immer und überall telefonieren. |
 | DECT Telefon Eröffnet Ihnen die Möglichkeit, schnurlos zu telefonieren. |
 | Bildtelefon Damit können Sie Ihren Gesprächspartner beim Telefonieren nicht nur hören,
sondern auch sehen. |
 | Systemtelefon Mit vielen konfigurierbaren Funktionstasten, ideal für Telefonanlagen. |
 | Voip Telefon Erlaubt das Telefonieren über Computernetzwerke. |
 | Einbautelefon Ideal zum Einsetzen in beispielsweise Tischen oder Pulten in Alarmzentralen sowie Leitwarten. |
 | Kartentelefon Funktioniert mit Karten, für Vereine, Hotels oder Tankstellen geeignet. |
 | Münztelefon Funktioniert mit Münzen, für Vereine, Hotels oder Tankstellen geeignet. |
 | Nostalgietelefon Telefone in nostalgischer Form, z. B. mit Wählscheibe und dynamischer Hörerkapsel. |
 | Notruftelefon Besonders für ältere Personen oder Menschen mit Behinderungen geeignet, mit Notrufsender für schnelle Hilfe. |
 | Prüftelefon Testtelefon beispielsweise für Fernmeldefirmen, Netzbetreiber oder TK-Installateure. |
Zubehör |  |
 | Hook-Switch Wird auch als Gabelumschalter bezeichnet, ermöglicht das Telefonieren, ohne Hörer abzunehmen. |
 | Telefonanlage Kurz TK-Anlage, zur Weiterleitung von Telefongesprächen, Rufumleitungen und kostenlose interne Anrufe. |
Weitere Informationen zum Thema Telefon | |  |
Unabhängig von Raum und Zeit
Können Sie sich ein Leben ohne Telefon heute noch vorstellen? Postboten und Telegrafen
würden geschickt, die tagelang brauchen, bis sie eine Nachricht übermittelt haben - und
das auch nur im begrenzten Raum. Heute wählen Sie eine Nummer und sind innerhalb weniger
Sekunden mit einer Person in Amerika, Asien oder auch Australien verbunden und können
quasi in Echtzeit mit ihr sprechen - dank dem Telefon!
Professionell kommunizieren
In einem Büro ist die Verwendung einer Telefonanlage besonders
praktisch. Sie ermöglicht den Anschluss mehrerer analoger Telefone an einen einzigen analogen
Telefonanschluss. Auch das Konferenzsystem findet im Büro und im
Tagungsraum breite Verwendung. Dieses wird an jedes beliebige Telefon angeschlossen und ermöglicht Ihnen, sich während
der Telefonkonferenz frei zu bewegen. So überbrücken Sie die größte Entfernung und lockern
Ihren engen Terminplan – den Anfahrtsweg können Sie schließlich streichen! Ein Systemtelefon ist ebenfalls praktisch, denn es bietet Ihnen viele konfigurierbaren Funktionstasten.
Speziell für ältere Menschen
Ältere Menschen sind zum Teil in ihrer Sehstärke eingeschränkt und haben deshalb oft Probleme mit modernen Geräten, da diese meist zu kleine Tasten besitzen. Ein Großtastentelefon schafft Abhilfe, denn es besitzt große, ergonomisch geformte Tasten und ist daher ideal für Senioren. Für ältere Personen eignet sich ebenfalls ein Notruftelefon, das zum Beispiel mit einem Funksender ausgestattet ist. So kann im Ernstfall durch Knopfdruck schnell Hilfe gerufen werden.
Sparen Sie bares Geld
Wenn Telefonkosten, die von Dritten ausgehen, nicht auf Ihre eigene Rechnung nehmen wollen,
benötigen Sie ein Münztelefon. Damit bieten Sie Ihren Gästen,
Kunden oder Mitarbeitern einen idealen Service. Eine weitere Kosten sparende Maßnahme ist
das Telefonieren über VoIP (Voice over Internet Protocol) - also das Telefonieren über
Computernetzwerke. Eine bequemere Alternative zum PC-Mikrofon und Lautsprecher stellt in
diesem Zusammenhang das VoIP-Telefon
dar.
Die Welt der Mobilität - die Mobilität der Welt
Wenn Sie sehr viel geschäftlich unterwegs sind, werden Sie auf ein Mobiltelefon kaum verzichten können. Dieses Funktelefon - auch Handy genannt - ist ein kleines tragbares Telefon, das Sie überall verwenden können, wo ein
Mobilnetz existiert. Vergessen Sie jedoch nicht, die Akkus Ihres Mobiltelefons mit Hilfe eines Ladesgeräts aufzuladen! Wenn Sie öfter im Auto telefonieren, sollten Sie sich für ein Headset entscheiden. Denn wenn Sie die Polizei ohne Freisprecheinrichtung oder Headset anhält, kann es teuer werden.
Die gute, alte Zeit
Sind Sie allerdings ein Liebhaber von nostalgischem Design, ist das
Nostalgietelefon das Richtige für Sie. Damit telefonieren Sie auf
die klassische Art. Das Telefon weckt Erinnerungen an die Anfänge des Telefonierens und ist
auch bestens als außergewöhnliches Geschenk geeignet.
|
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Telefon, dann informieren Sie uns bitte per Formular. |  |  |  |  |  |  | Samsung Slate PC Serie 7 - 700T1A H01 |  |  |  | € 1.079,00* € 1.284,01 Details... |  |  |  | AOC 919Vwa+, 19" (48,3 cm), LCD-TFT Display |  |  |  | € 69,00* € 82,11 Details... |  |  |  | Garmin nüvi 1490Tpro, Navigationssystem mit Lifetime Map Update |  |  |  | € 120,00* € 142,80 Details... |  |  |  | Weitere Artikel ... |  |
|  | |