Übersicht | "EEPROM-Speicher"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Microchip Technology 11LC160T-I/TT |
ab € 0,31* pro Stück |
| |
|
Microchip Technology 24LC16BT-I/OT |
ab € 0,27* pro Stück |
| |
|
Microchip Technology 24AA128-I/SN |
ab € 0,67* pro Stück |
| |
EEPROM 1 kbit, SOIC-8, M24C01-WMN6TP (3 Angebote) EEPROM, M24C01-WMN6TP, STMicroelectronics Der M24C01-WMN6TP ist ein 1(2)-Kbit I2C-kompatibles EEPROM (Electrically Erasable PROgrammable Memory), das als 128 (256) × 8 Bit organisiert ist. Auf den ... |
ST Microelectronics M24C01-WMN6TP |
ab € 0,0863* pro Stück |
| |
|
Microchip Technology 24LC1025-E/SN |
ab € 6,62* pro 2 Stück |
| |
|
Microchip Technology AT25010B-SSHL-B |
ab € 0,251* pro Stück |
| |
|
Microchip Technology 24LC32A-I/SN |
ab € 0,409* pro Stück |
| |
|
ST Microelectronics M93C46-WMN6TP |
ab € 0,104* pro Stück |
| |
|
Microchip Technology 24LC1026-E/SN |
ab € 6,90* pro 2 Stück |
| |
|
Microchip Technology 25LC160-I/SN |
ab € 0,98* pro Stück |
| |
EEPROM I²C 256 x 16 Bit SOT-23 (4 Angebote) EEPROM, Typ=24AA025E48T-I/OT, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999... |
Microchip Technology 24AA025E48T-I/OT |
ab € 0,31* pro Stück |
| |
EEPROM 16 kbit, SOIC-8, M24C16-RMN6TP (6 Angebote) EEPROM, M24C16-RMN6TP, STMicroelectronics Der M24C16-RMN6TP ist ein 16-Kbit I2C-kompatibler EEPROM (Electrically Erasable PROgrammable Memory), der als 2 K × 8 Bit organisiert ist. Features * Schre... |
ST Microelectronics M24C16-RMN6TP |
ab € 0,102* pro Stück |
| |
|
Microchip Technology 24LC1026-I/SN |
ab € 3,39* pro Stück |
| |
|
Microchip Technology 25AA160A-I/SN |
ab € 0,66* pro Stück |
| |
|
Microchip Technology 24LC02BT-E/OT |
ab € 0,27* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema EEPROM-Speicher | | | Der nichtflüchtige EEPROM-Speicher
Genau wie ein EPROM auch, handelt es sich auch beim EEPROM um einen Speicherchip, der seinen Inhalt auch ohne Betriebsspannung behält. Im Gegensatz zum EPROM lässt sich ein EEPROM-Speicher aber auch alleine durch elektronische Signale löschen und wieder beschreiben, während dies beim EPROM nur mit UV-Licht möglich ist. Ein separates Löschgerät ist für den EEPROM-Speicher daher nicht notwendig. EEPROMs werden zur Speicherung geringerer Datenmengen verwendet. Dazu gehören beispielsweise Einstellungsparameter von Geräten. Bei EEPROMs werden in der Regel nur kleine Speicherbereiche verändert wie beispielsweise einzelne Rufnummern beim Rufnummernspeicher von Telefonen. Für Anwendungszwecke, bei denen eine höhere Speicherkapazität erforderlich ist, werden eher andere Speichersorten verwendet wie beispielsweise die sogenannten Flash-Speicher.
Unterschiedliche Gehäuseformen von EEPROM-Speichern
- Selbstverständlich sind auch EEPROM-Speicher in verschiedenen Gehäuseformen erhältlich. Dazu gehören beispielsweise die gängigen DIL-Gehäuse, wie sie auch für konventionelle integrierte Schaltungen verwendet werden.
- In der SMD-Technik stehen mehrere Gehäuseformen für die Anwendung in entsprechenden Schaltungen zur Verfügung. Hierzu gehören beispielsweise die Gehäuseformen SOT, SOP, TSOP und TSSOP. Diese Gehäuseformen sind vor allem für den platzsparenden Einsatz geeignet.
EEPROM-Speicher besitzen nur eine relativ geringe Speicherkapazität
Im Vergleich zu anderen Technologien wie beispielsweise FLASH-ROMs besitzen EEPROM-Speicher eine vergleichsweise geringe Speicherkapazität. Deshalb eignen sich diese Speicherbausteine in erster Linie dafür, Geräteparameter zu speichern, wo nur geringe Datenmengen anfallen. EEPROM-Speicher werden häufig byteweise neu beschrieben. Die Programmierung erfolgt übrigens meistens über eine serielle Datenleitung. Außerdem besitzen EEPROM-Speicher nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen. Aus diesem Grund werden sie bevorzugt dort eingesetzt, wo Änderungen des Speicherinhalts nur in größeren Zeitabständen erfolgen müssen.
Die Anzahl der Anschlüsse
EEPROM-Speicher sind mit einer unterschiedlichen Anzahl von Anschlüssen erhältlich. Für den einfachen Einsatzzweck gibt es diese Speicherbausteine bereits mit einer äußerst geringen Anzahl von Pins. Eine solch geringe Anzahl von Anschlüssen ist nur durch die serielle Datenübertragung möglich. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen gibt es aber auch EEPROM-Speicher mit einer wesentlich höheren Anzahl von Anschlüssen. Die Anzahl der Anschlusspins hat übrigens nichts mit der Speicherkapazität der Bausteine zu tun.
|
|