Der EW-7611ULB ist winziger 2-in-1 WLAN & Bluetooth USB Adapter. Er unterstützt Bluetooth 4.0 und bis zu 150 Mbit/s bei der Datenübertragung, optimal geeignet für alle Nutzer der neuesten Bluetooth...
Sie wollen sowohl 11ac-Geschwindigkeiten als auch Bluetooth-Konnektivität gleichzeitig genießen? Dann ist der EW-7611UCB Ihre richtige Wahl. Der EW-7611UCB ist ein AC600 Dual-Band-WLAN-USB-Adapter ...
Entspricht dem WLAN- Standard IEEE 802.11ac und ist abwärtskompatibel zu den WLAN-Standards 802.11a/b/g/n - Dual- Band für 2,4 GHz & 5 GHz - Maximale WLAN Geschwindigkeit von bis zu 150Mbps (2,4GHz...
Der EW-7822ULC ist ein AC1200 USB-Adapter mit einem auswählbaren Dual-Band WLAN für Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung von bis zu 300 Mbit/s bei 2,4GHz und 867 Mbit/s bei 5GHz. Der EW-7822U...
Der EW-7822UTC ist ein AC1200 USB 3.0 Adapter, für die Verbindung mit einem it einem 11ac MU-MIMO (Multiple User - Multiple Input Multiple Output) Router. Ebenfalls ist er geeignet zum Upgrade eine...