Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7611UCB Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EW-7611UCB Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth
Edimax EW-7611UCB Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth
Edimax EW-7611UCB Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth
Edimax EW-7611UCB Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth
Edimax EW-7611UCB Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59239388
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7611UCB
EAN/GTIN:
     4717964703187
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Sie wollen sowohl 11ac-Geschwindigkeiten als auch Bluetooth-Konnektivität gleichzeitig genießen? Dann ist der EW-7611UCB Ihre richtige Wahl. Der EW-7611UCB ist ein AC600 Dual-Band-WLAN-USB-Adapter mit Bluetooth 4.0, das dem Benutzer die Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets, Mäusen, Tastaturen, Druckern usw. ermöglicht. Dieser kombinierte 2-in-1-USB-Adapter verbraucht dank Bluetooth Low Energy (BLE) während der Datenübertragung extrem wenig Strom.

11ac-Geschwindigkeit
Der EW-7611UCB ermöglicht schnelles 802.11ac WLAN, das fast dreimal schneller als 802.11n ist. Rüsten Sie den Laptop oder PC auf, damit er 802.11ac WLAN unterstützt, und erleben das schnellere Online-Video-Streaming und mehrere Datenübertragungen.

Auswählbares Dual-Band
Mit dem EW-7611UCB genießt man bessere Leistung und auswählbare Dual-Band-Konnektivität. Das 2,4GHz-Band mit größerer Reichweite eignet sich optimal zum Surfen im Internet und Abrufen von E-Mails, und das Highspeed-5GHz-Band für Online-Spiele und zum YouTube- oder Netflix-HD-Streaming.

Bluetooth 4.0
Mit der schnellsten Datenübertragungsrate dank Bluetooth 4.0 ermöglicht der EW-7611UCB die drahtlose Kommunikation mit Bluetooth-fähigen Computern, Druckern, Mobiltelefonen, Headsets, Lautsprechern, Tastaturen, Mäusen und mehr. Der EW-7611UCB ist außerdem mit der Technologie Bluetooth Low Energy (BLE) ausgestattet, die eine längere Akkulaufzeit des Computers, Tablets und anderer Geräte ermöglicht.

Hohe Kompatibilität
Der EW-7611UCB unterstützt Mainstream-Betriebssysteme, einschließlich Windows und Mac OS, während die gute Leistung im täglichen Networking-Leben erhalten bleibt. Es gibt keine Kompatibilitätsprobleme zwischen dem EW-7611UCB mit Ihren neuesten Bluetooth-fähigen Geräten.

Lifestyle für unterwegs
Das kompakte Design des EW-7611UCB eignet sich besonders praktisch für Geschäftsmeetings, Reisen und zur Unterhaltung. Der Edimax EW-7611UCB kann jederzeit und überall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
USB
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Anzahl der Antennen
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
11.5 mm
Gewicht
9 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150,433 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.