Befestigung: zum Einbetonieren Gesamtlänge: 1300 mm Folientyp: RA1/A Bauart: mit Erdanker Pfosten Form: rund Pfosten Ø: 102 mm Folienfarbe: grün Pfosten Farbe: ohne Farbe | |
Der rundumstrahlende Poller Plate beleuchtet Wege, Einfahren und Lieblingsplätze im Garten. Mit seinem Ausstrahlwinkel von 360 Grad und dem hohen Lumen Output sorgt er für flächige Beleuchtung.
Absperrpoller Format, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 115 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: ...
Sperrpfosten mit Scherengitter, Rundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm. Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf der Gegen...
Basi 302A für Absperrpfosten Pfostenschlüssel (L x B x H) 300 x 60 x 40mm Pfostenschlüssel 302A von BASI für Absperrpfosten, Innen-Dreikant 17 mm, mit Öffnungs- und EntriegelungshakenPfostenschlüss...
Seilhalter für Zwischenpfosten | Für Seil Ø 5 mm | Anschluss Ø 42,4 mm | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt [ Spezifische Details ] Für ein Seil von Ø 5 mm Bohru...
A L U Stilpfosten Typ 490FB herausnehmbar (490FB) A L U Stilpfosten Typ 490FB herausnehmbar mit Dreikantverschluß, schwarzmatt Wir streben ständig danach,Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund desse...
- Komplettsystem (1 Ständer mit integriertem Gurt) - Aufwicklung automatisch - Gurtkassette wechselbar - 4 Abgrenzungsrichtungen möglich - (Gurt): B 1800 x H 47 mm - (Ständer): Ø 360 x H 915 mm - G...
Mit dem Absperrpoller aus robustem Stahl schützt Du Parkplätze und Einfahrten effektiv vor unerwünschten Gästen. Der klappbare Sperrpfosten lässt sich mit nur wenigen Handgriffen entriegeln und uml...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 3m Farbe = Gelb/Schwarz Material = ABS Farbe der Barriere = Gelb Farbe des Bands = Gelb/Schwarz Durchmesser des Standfußes der Barriere =...