Flexipfosten weiß mit 1 roten reflektierenden Streifen RA1 Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer) Format: Ø 80 mm, Höhe 300 mm Fuß-Ø: 200 mm Gewicht: ca. 0,69 kg Bestellhinweis: Zur Befestigun...
Der Pfosten mit einem Durchmesser von 80 mm und einem Fuß von 200 mm sorgt für eine sichere Abgrenzung von Verkehrsbereichen und schützt so effektiv vor unerlaubtem Befahren. Dank der auffälligen r...
Der umklappbare rot reflektierend / weiße Vierkant-Absperrpfosten zum Aufdübeln eignet sich ideal zur Sperrung von Parkplätzen und Privatflächen. Robust und für Außen aus feuerverzinktem Stahl. Mit...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Halbhügel Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm aus Edelstahl klappbar und abschließbar verschließbar mit Zylinderschloss zum Aufdübeln Lieferung inklusive Bodenplatte...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 200mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruck...
aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet 900 mm hoch Fuß ø 310 mm praktische Kettenöffnung - Kette wird durchgezogen und arretiert automatisch Gewicht: 5 kg
Sperrpfosten aus Edelstahl H: 900 mm Kopfvariante: Spitzkopf | PL2027 Sperrpfosten aus Edelstahl mit Dreikantschloß Höhe über Flur: 900 mm Kopfvariante: Spitzkopf Pfosten D: 61 mm Befestigungsart: ...
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Stahl, quadratisch Absperrpfosten zum Aufdübeln auf Bodenplatte. ortsfest Signalwirkung durc...
aus Aluminium/Stahl · für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen · für den Innen- und Außenbereich · Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie · In 2 Ausführungen erhältlich: ...