Der Dreikantzylinder aus dem Hause BASI besitzt einen außenliegenden 8 mm Dreikant und eignet sich hervorragend zur Verwendung in Absperrpfosten, Müllbehälter, Schlüsselschalter, Schaltschränke, Sc...
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer auffälligen gelben Farbe ist dieser Pfosten nicht zu übersehen. Der Fuß mit einem Durchmesser von 200 mm sorgt für eine stabile und sichere Befestigung, wä...
Die umklappbaren, 7 x 7 cm großen ROBUSTO Absperrpfosten zum Aufdübeln sind ideal zur Sperrung von Parkplätzen und Privatflächen. An dem herausziehbaren Bolzen können die 100 cm hohen Poller mit ei...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Halbhügel Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche feste Ausführung Zum Einbetonieren Suchbegriffe: Pfosten für Parkplätze,Park...
Mobiler Kunststoff-Kettenständer Farbe: gelb/schwarz, schwere Ausführung: 3,85 kg URBANUS mobiler Kunststoffpfosten, rund Ø 4,8 cm zur einfachen und schnellen Absperrung im Innen- und Aßenbereich e...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Alumi...
Sperrpfosten aus Edelstahl H: 900 mm Kopfvariante: Rundkopf | PL2002 Sperrpfosten aus Edelstahl Höhe über Flur: 900 mm Kopfvariante: Rundkopf Pfosten D: 76 mm Befestigungsart: einbetonieren
Edelstahl-Sperrpfosten, rund ∙ Oberfläche geschliffen ∙ Hohe visuelle und statische Sperrwirkung ∙ Hochwertige Ausstrahlung und technisch funktionales Design ∙ Hohe Schmuckwirkung Höhe über Flur: 9...
Vier Jahrzehnte Erfahrung in Sachen Sperrpfosten: Supertechnik, modernes Design, attraktiver Preis! Ein leichter Kick auf das integrierte Pedal des liegenden Pfostens - und der Pfosten richtet sich...
Absperrpfosten, Ø 60 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss und Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Refl...