Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 12 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien...
Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 14 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medie...
Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 16 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medie...
- 2" AG x 2" AG - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Doppelnippel sind ideal zur einfachen Verbindung von PE-Rohren o...