Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 10 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien...
Kniestück 1 1/4", 90°; dieser Rohrverbinder kommt zur Verbindung zweier Rohre im Winkel von 90 Grad zum Einsatz. Der Ellbogenverbinder wird beispielsweise am Ende des Handlaufs von Schutz- und Abst...
• Sie können das Zubehör in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Breite mm: 21mm · Höhe mm: 46mm · Länge mm: 10mm · Material: Aluminium und Zink · Modell: Capris ·...
Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 10 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien...