Unser Rohrverbinder -T-Stück kurz-, aus Temperguss, TÜV-geprüft, ist die ideale Lösung für Ihre Rohrverbindungsbedürfnisse. Hergestellt aus feuerverzinktem Temperguss nach BS EN 1562:1997, bietet d...
Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl. Ausführung: elektrolytisch poliert. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Rund...
Reduzierstück RS, Werkstoff SS Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen unterscheide...
Serienübergreifende Adapter, 1057377-1, AMP Schnittstelle Seite A: N, Seite A Geschlecht: Stecker, Schnittstelle Seite B: SMA, Seite B Geschlecht: Klinke, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anza...
Rohrverbinder Typ 124, Pipe Clamp, 1 1/2" Zoll, 48,3mm, Paddock, Geländer Kniestück 1 1/2", 15° - 60°; dieser Rohrverbinder kommt zur Verbindung zweier Rohre im Winkel von 15 bis 60 Grad zum Einsat...