Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

269.04-ES, Riegler Muffe rund G 1/2 zylindrisch nach ISO 228/1 Edelstahl 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-478616
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     118775
EAN/GTIN:
     4047322218290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

269.04-ES, 118775, Muffe rund G 1/2 zylindrisch nach ISO 228/1 Edelstahl 1.4408 Arbeitsdruck max. 20 bar alte Artikel: 111904

Muffe, rund, G 1/2, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Gewinde:
G 1/2
L1:
35,0 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
269.04-ES
BAA059001:
111904
BAA271001:
4047322218290
BAA316001:
<p>Muffe, rund, G 1/2, Edelstahl 1.4408</p>
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewinde muffe 1/2" edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/2", Gewindefittings, MUFFE, Muffe, Verbindungsmuffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 2,26*
€ 3,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 4,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 5,27*
€ 3,19*
ab € 4,09*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.