Zur Verwendung mit = 25-A-Trennschalter, 32-A-Trennschalter Zubehörtyp = Schaltbarer Neutralleiter Schaltleistung bezieht sich auf AC23A bei 380-440 V. Gekapselter Isolatorschalter von Eaton. Der I...
Konfiguration des Hilfskontakts: 1NO-1NC SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anschluss des Hilfskontakts: Screw Produktpalette: Freedom Series Montage des Hilfskontakts: Side Mount Zur Verwendung mit: Defi...
Zur Verwendung mit: Eaton XTRE Series Control Relays Anschluss des Hilfskontakts: Screw Montage des Hilfskontakts: Front Mount SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Konfiguration des Hilfskontakts: 1NO-1NC P...
Normal-Hilfsschalter NHI-E-11-PKZ0#199325Normal-Hilfsschalter, Can be fitted to the front, Terminal designation differs to that of an auxiliary contact that can be fitted to the side, S = Schließer...
Hilfsschalterbaustein 4p. 1S3Ö DILA-XHI13Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzuge...
Montage des Hilfskontakts: Front Mount Konfiguration des Hilfskontakts: 1NO-1NC Zur Verwendung mit: Eaton XTRE Series Control Relays SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Produktpalette: XT Series Anschluss ...