Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 4p. 1S3Ö DILA-XHI13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-35250273
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276425
EAN/GTIN:
     4015082764258
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein 4p. 1S3Ö DILA-XHI13

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Gleichstrombetätigte Schütze DILA(C)-22 dürfen nur mit 2-poligen Hilfsschaltern kombiniert werden., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 3 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILA(C) , DILM(C)7 , DILM(C)9 , DILM(C)12 , DILM(C)15 , DILM(C)17 , DILM(C)25 , DILM(C)32 , DILM38 , DILMP20 , DILMP32 , DILMP45 , DILL , DILMF8 , DILMF11 , DILMF14 , DILMF17 , DILMF25 , DILMF32 , Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 53E, 44, 35
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsblock, Hilfsbaustein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,34*
€ 11,53*
3 Tage
4
€ 4,98*
ab € 8,33*
€ 11,60*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 9,60*
€ 13,25*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,23*
€ 14,18*
€ 5,95*
ab € 11,05*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,92*
Zubehör
Eaton
276364
ab € 21,96*
Zubehör
Eaton
276329
ab € 19,77*
Zubehör
Eaton
276344
ab € 24,00*
Zubehör
Eaton
276362 DILA-31(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,87*
Zubehör
Eaton
276351 DILA-31(24V50HZ)
ab € 23,83*
Zubehör
Eaton
276365 DILA-31(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 25,24*
Zubehör
Eaton
276366 DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,92*
Zubehör
Eaton
276380 DILA-31(48VDC)
ab € 28,51*
Zubehör
Eaton
276381 DILA-31(60VDC)
ab € 30,06*
Zubehör
Eaton
276393 DILA-22(208V60HZ)
ab € 25,24*
Zubehör
Eaton
276386 DILA-22(24V50HZ)
ab € 23,81*
Zubehör
Eaton
276387 DILA-22(48V50HZ)
ab € 23,78*
Zubehör
Eaton
276388 DILA-22(240V50HZ)
ab € 25,24*
Zubehör
Eaton
276397 DILA-22(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.