Das transparente 4,2W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E14 Sockel und C35 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 380 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat ...
LED-Lampen mit GLOWdim-Effekt, klassische Kerzenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Dimmen ändert die Lichtfarbe von Warm White (2.700 K) auf Extra Warm White (2....
Das gefrostete 4,2W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E14 Sockel und C35 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 350 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat ei...
LED-Lampen, klassische Minikerzenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Nicht dimmbar. Sockel: E14. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. ...
LED-Lampen, klassische Minikerzeform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Lampe aus Glas. Gute Lichtqua...
LED-gedrehte Kerze Filament 35x100mm Hightech Lampe mit einem „Glühfaden“ aus Mikro-LEDs, ohne Einschaltverzögerung und frei von Schadstoffen. Dutzende Mikro-LEDs sind wie Perlen auf einer Kette an...
- besonders energieeffizientes Deko-Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 2 Watt- durch die speziellen LED-Streifen entspricht dieses Leuchtmittel in Aussehen und Grose einer herkommlichen ...
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Kerze Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 LumenAngesagtes Vintage Leuchtmittel in Kerzenform. Dieses LED Leuchtmittel hat eine Leistung von 2 Watt, 25 Lumen & 1800 K...