Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Kerze Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Kerze Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Kerze Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Kerze Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Kerze Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Kerze Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen
Artikel-Nr.:
     1609-890006
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     890006
EAN/GTIN:
     4052231900068
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Kerze Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 Lumen

Angesagtes Vintage Leuchtmittel in Kerzenform.

Dieses LED Leuchtmittel hat eine Leistung von 2 Watt, 25 Lumen & 1800 Kelvin in Warmweiß.

Die Deko LED hat einen Durchmesser von 3,5 cm, eine Länge von 10,4 cm und ist passend für alle Leuchten mit einer E14 Fassung.

Mit seiner Kerzenform aus rauchfarbenem Glas verleiht das Filament Leuchtmittel jeder Leuchte den ultimativen Glow und sorgt für eine gemütliche Lichtstimmung.

* LED Leuchtmittel sorgen für eine effektive und sparsame Innen- und Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Material / Farbe:
Glas - rauchfarben
Leuchtmittel:
LED - E14 - 2 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß - 1800 Kelvin
Lichtstrom:
25 Lumen
dimmbar:
Nein
Abmessung:
Durchmesser: 3,5 cm, Länge: 10,4 cm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, e14 led 2200k kerzenform, led e14 kerze, led e14 warmweiss, Leuchtmittel, LED, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Glühbirnen, Glühlampen, Filament, Kerze, E14, Vintage, Retro, Fadenlampen, rauchfarben, Glühfaden, Lichtfarbe, Warmweiß, Warmweiss, Fassung, Ersatzlampen, Ersatzbirnen, Bulb, Energiesparleuchtmittel, Energiesparlampen, Energieeffzienz, Lampenfassungen, Sparbirnen, Energiesparbirnen, sparen, Energie, Licht, Schraubsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
890007
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.