Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Filament, E14, 180lm 2W, Vintage-Lampe Kerze, Warmweis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112909
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112909
EAN/GTIN:
     4047443501486
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
- besonders energieeffizientes Deko-Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 2 Watt- durch die speziellen LED-Streifen entspricht dieses Leuchtmittel in Aussehen und Grose einer herkommlichen Kerzen-Gluhlampe - das bernsteinfarben getonte Glas erzeugt ein extra warmes, gelbliches und stimmungsvolles Licht und ist nutzbar als Deko-, Stimmungs- oder Nachtlicht - edler Vintage-Look mit Voll-Glasgehause setzt Design-Akzente - nicht als alleinige Raumbeleuchtung geeignet Lieferumfang: - 1 LED-Filament
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
16.44 g
Hohe:
15.5 cm | 98 mm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Bauform:
C 35
Durchmesser:
35 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Betriebsspannung:
230 V
Speziell geeignet fur:
Dekobeleuchtung, Nacht-/Orientierungslicht
Lampen Sockel:
E 14
Nennlebensdauer:
15000 h
Ausstrahlwinkel:
270 Grad
Netzfrequenz:
50 Hz
Nettogewicht:
13 gr
Nennleistungsaufnahme:
2 W
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Nennlichtstrom:
180 lm
Lampenstrom:
19 mA
Besonderheit:
LED-Filament
Gewichteter Energieverbrauch:
2 kWh/1000h
RA-Wert:
80
Lichtfarbe/Farbtemperatur:
Extra Warmweis - 1800 K
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 kerzenlampe nicht dimmbar, led e14 kerze, led e14, LED, Lampe, Leuchte, Leuchtmittel, Licht, Beleuchtung, Spezialbeleuchtung, LED-Lampe, Filament
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,33*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,71*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,61*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,59*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,11*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,35*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,11*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,39*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,68*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,49*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,66*
Ähnlich
xavax
00112824
ab € 2,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.