Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806205
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075428546
EAN/GTIN:
     4058075428546
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
39 mm
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
32 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
47 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
56 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.