LED-Lampen mit GLOWdim-Effekt, klassische Kerzenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Dimmen ändert die Lichtfarbe von Warm White (2.700 K) auf Extra Warm White (2....
Stromsparen im Retro-Look – Ihr Geldbeutel wird sich uber die nachste Stromabrechnung freuen. Mit einem Verbrauch von nur 2 Watt ist die LED-Filament-Lampe besonders effizient. Ein weiterer behagli...
Das gefrostete 4,2W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E14 Sockel und C35 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 350 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat ei...
Das transparente 4,2W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E14 Sockel und C35 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 380 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat ...
LED-Kerzenlampe RL-C25 827/C/E14 FILLED-Kerzenlampe zum Austausch mit Glühlampen, Glaskolben klar, nicht dimmbar, Sockel E14. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Kerze Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 LumenAngesagtes Vintage Leuchtmittel in Kerzenform. Dieses LED Leuchtmittel hat eine Leistung von 2 Watt, 25 Lumen & 1800 K...
LED Goldlicht-Lampen liegen voll im Trend. Sie sind nicht nur ein dekorativer Blickfang, sie sorgen auch für eine gemütliche Atmosphäre wie bei Kerzenschein. Lassen Sie den Vintage-Charme ganz ohne...
LED-Lampen, klassische Minikerzeform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Lampe aus Glas. Gute Lichtqua...
Die smarte brennenstuhl®Connect WiFi LED Glühbirne ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus. Bedienen Sie Ihre Beleuchtung, wie beispielsweise Ihre Wohnzimmerbeleuchtung bequem ...