Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Lampe SMD Essential Kerzenform, 3W, 230°, E14, warmweiß, Doppelpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Lampe SMD Essential Kerzenform, 3W, 230°, E14, warmweiß, Doppelpack
Blulaxa LED Lampe SMD Essential Kerzenform, 3W, 230°, E14, warmweiß, Doppelpack
Artikel-Nr.:
     440-BLU-47989
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47989
EAN/GTIN:
     4260293196194
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

Blulaxa LED Lampe SMD Essential Kerzenform, 3W, 230°, E14, warmweiß, Doppelpack

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Blulaxa
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: BLU-47989
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 3,7∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 230 °
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 624642
  • Produktart: LED Lampe Kerzenform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,18*
€ 2,18*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,87*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,79*
€ 2,99*
7 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 10,51*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537440
ab € 2,67*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536326
ab € 2,99*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536324
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.