Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Lampe Kerzenform SMD Essential, 5W, 260°, E14, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Lampe Kerzenform SMD Essential, 5W, 260°, E14, warmweiß
Blulaxa LED Lampe Kerzenform SMD Essential, 5W, 260°, E14, warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-BLU-47212
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47212
EAN/GTIN:
     4260293191960
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

Blulaxa LED Lampe Kerzenform SMD Essential, 5W, 260°, E14, warmweiß

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: BLU-47212
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 624631
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Kerzenform
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Ausstrahlungswinkel: 260 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 3,70∕ 10,30cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 1,41*
10
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,91*
1
€ 8,50*
ab € 1,18*
€ 1,98*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-46845
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.