Durchflusssensor SFAH-10U-Q6AR-PNLK-PNVBA-M8 Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Zertifi...
Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Strömungssensoren der Serie FCS und FCI, IO-Link Device mit Relaisausgängen, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC, Relaisausgang für Strömung, Temper...
Elektromagnetischer Durchflusssensor, Typ=DMA50-AAABA1, Alternative (Alias)=2566157, Betriebsdruck max.=16 bar, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=18 V, Betriebsspannung, m...
Erfassungsbereich : 10...300 cm/s Abmessungen : Ø 55 mm; 43 mm Gehäusematerial : Kunststoff, PBT, Kunststoff, PC • Einfache Bedienung über das Display • Messung unabhängig von der Anströmrichtung •...
Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Einstellbereich (Flüssige Medien / Gasförmige Medien) 3...300 cm/s / 200...3000 cm/s, Mediumtemperatur -25...80 °C, Druckfestigkeit 30 bar, M18 x 1...