Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Durchfluss-Sensor SFAH-10U-Q6AR-PNLK-PNVBA-M8 8158423 Betriebsspannung (Bereich): 22 - 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C729562
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8158423
EAN/GTIN:
     4052568584160
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor festo
durchflusssensor
Durchflusssensor SFAH-10U-Q6AR-PNLK-PNVBA-M8 Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Zertifikat ausstellende Stelle=UL E322346, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP40
Gewicht:
60 g
RoHS-konform:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Typ:
SFAH-10U-Q6AR-PNLK-PNVBA-M8
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Stickstoff - Argon
Betriebsspannung max.:
26 V/DC
Betriebsspannung min.:
22 V/DC
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Betriebsspannungsbereich:
22 - 26 V/DC
Gehäusematerial:
PA
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0.9 bar
Umgebungstemperatur:
0 bis +50 °C
Anschluss:
Kabel mit Stecker M8, 4 polig
Produkt-Art:
Durchfluss-Sensor
Weitere Suchbegriffe: FESTO, SFAH-10U-Q6AR-PNLK-PNVBA-M8, durchflussmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,11*
€ 256,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 331,77*
€ 383,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,60*
€ 456,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,34*
€ 441,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,30*
€ 424,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,74*
€ 416,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,77*
€ 394,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.