Acifort ist ein Gemisch aus PVC und Gummi und wurde für jeden Industriezweig speziell entwickelt. Die einzigartige Komination aus PVC, Nitrilgummi und Polymeren sorgt für einen länger haltbaren, ve...
DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40 Gummistiefel Purofort Field PRO • Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit-Passform, die ein Verrutschen der Ferse ver...
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –20 °C • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht ...
Acifort ist ein Gemisch aus PVC und Gummi und wurde für jeden Industriezweig speziell entwickelt. Die einzigartige Komination aus PVC, Nitrilgummi und Polymeren sorgt für einen länger haltbaren, ve...
Winter-Sicherheitsstiefel Dunlop® Blizzard Ausführung: • Kälteisolierend bis –15 °C • Wasserdichte Schnürung für noch mehr Tragekomfort • Keine Stahlteile • Guter Halt auf glattem, winterlichem Unt...
Dunlop Schutzstiefel - FIELDPRO THERMO + FULL SAFETY. Purofort® Ultra Heavy-Duty-Schutz, der wie ein Sneaker passt. Produktbeschreibung: unübertroffener Kälteschutz bei härtestem Wetter bis -60 °C/...
grün, EN ISO 20345:2011.S5.SRA, Der Acifort Heavy Duty full safety hat nun einen dunkelgrünen Schaft, eine schwarze Außensohle mit einer dritten roten Zwischenschicht (NEU) für direkte Sicherheitse...
Farbe: grün/schwarz, Winterstiefel für alle kalten Wetterbedingungen - bequemer, fellgefütterter Winterstiefel, Dämmung gegen Kälte bis minus 15 °C - besonders griffiges Außensohlenprofil für hervo...