Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  DSL Router bei Mercateo online kaufen (372 Angebote unter 9.178.767 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DSL Router“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"DSL Router"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Securepoint
ab € 432,38*
pro Stück
 
 Paket
Lancom
LS61121
ab € 2.061,86*
pro Stück
 
 Packung
D-Link
DIR-600
ab € 19,08*
pro Stück
 
 Stück
Vodafone
9904887
ab € 231,85*
pro Stück
 
 Stück
Netgear
FVS336G
ab € 148,57*
pro Stück
 
 Stück
Belkin
F7D4302DE
ab € 40,02*
pro Packung
 
 Packung
Alcatel
OAR5510-AB-EU
ab € 567,17*
pro Stück
 
 Stück
Draytek
VIGOR2850N ANNEX A
ab € 233,69*
pro Stück
 
 Paket
AVM
20002536
ab € 123,24*
pro Packung
 
 Packung
Cisco
Cisco 800 Series
ab € 31,15*
pro Stück
 
 Stück
LancomSystems
LS61350
ab € 462,80*
pro Stück
 
 Stück
Hirschmann
943 959-118
€ 1.754,69*
pro Stück
 
 Stück
Vodafone
9905468
ab € 79,61*
pro Stück
 
 Stück
Buffalo
WBMR-HP-G300H-DE
ab € 73,35*
pro Stück
 
 Stück
Netgear
D6300-100PES
ab € 158,53*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema DSL Router
^

DSL Router - Einer für alles

DSL Router sind heutzutage unverzichtbarer Bestandteil nahezu jeder professionell genutzten EDV-Installation und werden immer dort eingesetzt, wo mehrere Computer über einen Breitband-Zugang mit dem Internet verbunden sind.

Während das einfache DSL Modem, welches vom Internet-Diensteanbieter geliefert wird, stets nur den Anschluss eines einzigen Rechners erlaubt, sind DSL Router in aller Regel Kombigeräte, die durch die Integration mehrerer Komponenten in einem Gehäuse teure zusätzliche Anschaffungen wie auch Kabelsalat vermeiden.

Funktionsvielfalt

Der DSL Router ersetzt das einfache DSL Modem, da er bereits die Modemfunktionalität mitbringt. Zusätzlich ist meistens neben dem eigentlichen Router auch noch ein Ethernet-Switch mit einigen Ports in den DSL Router integriert, der bei manchen Geräten bereits dem neuesten Gigabit-Standard entspricht. Üblich sind eingebaute Switches für Fast Ethernet-Netzwerke (100 Mbit/sec. spezifizierte maximale Transferrate), deren Geschwindigkeit heutigen Ansprüchen in aller Regel mehr als gerecht wird.

Viele Geräte bieten zudem auch noch WLAN-Funktionalität und erlauben neben den über RJ45-Buchsen an den Switch anzuschließenden stationären Rechnern zusätzlich die Integration von drahtlos vernetzten Computern. Hier sind die aktuellen Standards 802.11a/g und 802.11n Draft-2 oder 802.11ac üblich, die zeitgemäße Datenübertragungsraten sicherstellen.

Softwareausstattung

Softwareseitig sind auf den marktführenden DSL Routern in der Regel Linux-Betriebssysteme installiert, die meist einen eigenen Webserver betreiben. Über diesen Webserver kann bequem von jedem angeschlossenen Computer aus auf das Konfigurations-Interface der auf dem Router arbeitenden Software zugegriffen werden. Alternativ bieten manche Geräte auch den Zugang zu den Konfigurations-Schnittstellen über ein Terminal und ein serielles Interface.

Die für den DSL Router angepasste Software deckt in aller Regel alle wichtigen Funktionen ab:

  • Eine Firewall mit detaillierten Einstellungsmöglichkeiten verhindert effizient das Eindringen von Schadsoftware in das interne Netz. So können hier beispielsweise durch die Filterung von MAC-Adressen unerwünschte "Besucher" vom internen Netz ferngehalten werden. Auch Nutzungszeiten des Routers sind hier zu definieren. Zudem erlaubt es die Firewall, nicht nötige Protokolle und Ports zu sperren, so dass bestimmte Anwendungen keine Kommunikation mit Servern im Internet aufbauen können.
  • Mithilfe eines DHCP-Servers können für die im internen Netz arbeitenden Computer automatisch IP-Adressen vergeben werden, ohne dass hier umständlich bei größeren Netzen umfangreiche Tabellen gepflegt werden müssen. Meistens kann auch eine so genannte IP-Range definiert werden, die verhindert, dass sich von außen Rechner mit dem Netz verbinden, die außerhalb des angegebenen Adressrahmens liegen.
  • Manche DSL Router gestatten auch den Einsatz von Telefondiensten über das Internet (VoIP) und können somit eine Telefonanlage ersetzen.
  • Bei einigen DSL Routern können zudem Drucker über einen speziellen Port angeschlossen werden. Damit fungieren diese Geräte zusätzlich als Print Server im Netzwerk.
  • Tunneling-Funktionen, die den Aufbau abgeschotteter Verbindungen über ein VPN (Virtual Private Network) gewährleisten, runden die Softwareausstattung der DSL Router ab.

Tipps für die Nutzung von DSL Routern

  • Bei Neubeschaffungen empfiehlt es sich, auch für kleinere Netze einem DSL Router den Vorzug zu geben, der bereits Gigabit-Ethernet unterstützt. Fast Ethernet-fähige Geräte bilden derzeit den aktuellen Standard (Stand August 2009), können sich jedoch bei Erweiterungen des Netzes mittelfristig als Flaschenhals erweisen.
  • Der DSL Router sollte auf jeden Fall mehr als nur grundlegende Firewall-Einstellungen bieten, damit ein Mindestmaß an Sicherheit für das interne Netz gewährleistet ist, ohne dass auf jedem Rechner eine eigene Firewall installiert sein muss.
  • Beim Kauf eines DSL Routers sollten Sie darauf achten, dass einzelne Softwarekomponenten abgeschaltet werden können. So sollte der auf dem Router arbeitende DHCP-Server deaktiviert werden können, wenn Sie statische IP-Adressen vergeben wollen. Auch das Abschalten einzelner Ports oder - falls vorhanden - der eingebauten WLAN-Basisstation sollten kein Problem darstellen.
  • Achten Sie beim Kauf des DSL Routers auf Standardkonformität. Viele Hersteller werben für ihre Geräte mit Erweiterungen, die jedoch nur dann nutzbar sind, wenn alle betroffenen Komponenten im Netz vom gleichen Hersteller stammen.
  • DSL Router, deren Software mithilfe eines so genannten Flash-Updates Neuerungen angepasst werden kann, sind solchen mit statischer Softwareausstattung vorzuziehen.

 

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext DSL Router, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG