Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsche Telekom Digitalisierungsbox Premium 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8756381
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823406
EAN/GTIN:
     4718937610990
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VoIP Gateway
Die Digitalisierungsbox Premium 2 zeichnet sich durch modernes Design (z.B. parallele Anschlussmöglichkeiten für Telefone) und energieeffizienten Betrieb aus. Das Rack-Montage-Kit ist mit zwei aktiven Lüftern ausgestattet, die über die Digitalisierungsbox Premium 2 geregelt werden.
Deutsche Telekom Digitalisierungsbox Premium 2 - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DMZ port, VPN-Support, Stateful Packet Inspection (SPI), Quality of Service (QoS), 2T2R MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2, WPA3
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel ¦ Modemkabel
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.993.2, ITU G.993.5
Digital Signaling Protocol
ADSL2, ADSL2+
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
Telefonieschnittstellen
4 Leitungen (FXO), 2 Telefone (ISDN BRI)
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter
Maße und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
620 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / DMZ: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x ADSL2+ ¦ Telefonleitung: 2 x ISDN - RJ-45 ¦ Telefonleitung: 2 x RJ-11
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,67*
€ 353,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,60*
€ 314,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.