Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada 3-in-1 Gigabit VPN Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada 3-in-1 Gigabit VPN Router
TP-Link Omada 3-in-1 Gigabit VPN Router
TP-Link Omada 3-in-1 Gigabit VPN Router
TP-Link Omada 3-in-1 Gigabit VPN Router
Artikel-Nr.:
     C1363-ER7212PC
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ER7212PC
EAN/GTIN:
     4897098688724
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
PoE Controller
Ein zukunftssicherer, vielseitiger und kompakter Router mit PoE+-Ports und integriertem Controller
Omada 3-in-1-Gigabit-VPN-Router


3-in-1-Router, mehr als ein Router
Der 3-in-1 ER7212PC ist eine Komplettlösung für Heimnetzwerke und kleine Unternehmen.

Mit einer einzigen kompakten Box können Benutzer ihr Router-, Hardware-Controller- und PoE+-Switch-Setup ersetzen. Es ist nicht erforderlich, verschiedene Netzwerkgeräte einzeln manuell zu konfigurieren, Sie können eine einheitliche Bereitstellung über ER7212PC durchführen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Gerät.

110W PoE+ Output
Dedicated 8× PoE+ Ports (110W total PoE power budget*) for PoE-supported devices such as access points, IP cameras, and IP phones, lowering infrastructure costs for small businesses.

Centralized Management Capability
The ER7212PC's centralized management feature eliminates the need to configure additional management devices. Only need one device to manage and update other devices in bulk.

Bis zu vier WAN-Gigabit-Ports für eine optimale Bandbreitennutzung
Ausgestattet mit mehreren Ports erfüllt der ER7212PC verschiedene Anforderungen für den Internetzugang über ein Gerät. Die Multi-WAN-Load-Balancing-Funktion verteilt Datenströme entsprechend dem Bandbreitenanteil jedes WAN-Ports, um die Auslastung von Multiline-Breitband zu erhöhen.

Einfache Installation, leise Wärmeableitung
Eine saubere, gut organisierte und ruhige Netzwerkumgebung steht Ihnen zur Verfügung.

- Das kompakte und minimalistische Design macht es für Ihre Konfiguration in verschiedenen Räumen geeignet, egal ob es sich um die Ecke eines Bürotisches oder die Decke eines Geschäfts handelt.
- Das lüfterlose Design bietet eine geräuschlose Wärmeableitung an Ihre Geschäfte oder Büros.

Easy Centralized Management
With built-in centralized management capability, the ER7212PC enables you to manage and update devices in bulk, with no need for individual and complex setups. Additionally, check the Omada app or web browser, ER7212PC allows you to remotely control connected devices, monitor the network, and view the network maintenance in real time.

Hochsicheres und leistungsstarkes VPN
Der ER7212PC unterstützt Pass-Through-Datenverkehr und mehrere VPN-Protokolle, einschließlich OpenVPN, IPSec, PPTP und L2TP im Client/Server-Modus. Auto-IPSec-VPN mit einem Klick vereinfacht die VPN-Konfiguration und erleichtert die Netzwerkverwaltung und -bereitstellung.

Robuste Sicherheitsfunktionen

- Leistungsstarke Firewall
Erweiterte Firewall-Richtlinien
schützen Ihr Netzwerk und Ihre Daten.

- Komfortable VLAN-Unterstützung
Erstellen Sie virtuelle Netzwerksegmente für
verbesserte Sicherheit und vereinfachte
Netzwerkverwaltung.

- DoS-Verteidigung
Erkennt und blockiert automatisch
Denial of Service (DoS)-Angriffe wie
TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of
Death und andere ähnliche Bedrohungen.

- IP/MAC/URL/Keyword-Filterung
Verhindern Sie Viren und Angriffe von Eindringlingen mit Nachdruck.

- IP-MAC-Bindung
Reserviert statische IP-Zuweisung für
Endgeräte zum Schutz vor ARP-
Angriffen und Spoofing.

- ALG-Aktivierung mit einem Klick
ALG-Aktivierung mit einem Klick für
Anwendungen wie FTP, H323, SIP,
IPSec und PPTP.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Breite:
226 mm
Tiefe:
131 mm
Höhe:
35 mm
Ausgangsspannung:
53.5 V
Ausgangsstrom:
2.43 A
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Statische Route:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
227 mm
Verpackungstiefe:
374 mm
Verpackungshöhe:
73 mm
Paketgewicht:
1920 g
URL-Filterung:
Ja
Zugriffkontrollliste:
Ja
NAT Funktionalität:
Multi-Net NAT; Virtual Server; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;
Ethernet-WAN:
Ja
SFP-WAN:
Ja
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Unterstützte Protokolle:
TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Flash-Speicher:
4096 MB
Speicherkapazität:
1024 MB
Interner Speichertyp:
DDR3
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
10
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
8
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 178,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.