Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1127X-8PLTEP WLAN-Router Gigabit Ethernet 4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1127X-8PLTEP WLAN-Router Gigabit Ethernet 4G
Cisco C1127X-8PLTEP WLAN-Router Gigabit Ethernet 4G
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73047270
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1127-8PLTEP
EAN/GTIN:
     8592978310639
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
4G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 256-bit AES
Authentisierung Methode
RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Zugriffkontrollliste
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-A
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
41.9 mm
DSL-Funktionen
ADSL2
Ja
VDSL2
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Speicherkapazität
8192 MB
Flash-Speicher
8192 MB
Antenne
Antennen-Design
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,51*
€ 688,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,69*
€ 673,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,83*
€ 657,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,97*
€ 643,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,67*
€ 607,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.