Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLP-Druckgeber 6 Bar, 0-10V, G1/4, M12 BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLP-Druckgeber 6 Bar, 0-10V, G1/4, M12 BP
XMLP-Druckgeber 6 Bar, 0-10V, G1/4, M12 BP
XMLP-Druckgeber 6 Bar, 0-10V, G1/4, M12 BP
Artikel-Nr.:
     3461-U3389119625647
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP006GD71FQ
EAN/GTIN:
     3389119625647
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
XMLP-Druckgeber 6 Bar, 0-10V, G1/4, M12 BP
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
6000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar | 6 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa | 6000 hPa
Ausschaltdruck:
0 bar | 6 bar
Endeinstellung:
0 hPa | 6000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
18 bar
Berstdruck:
24 bar
Mediumtemperatur:
-15 °C | 125 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
600000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2.066,07*
€ 2.081,22*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.048,10*
€ 2.225,08*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2.175,48*
€ 2.347,51*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2.081,22*
€ 2.476,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.066,07*
€ 2.458,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52.030,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.