Betriebsdruck max. = 500 kPa IP Schutzart = 40 Teilenummer ZS-27-A ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passend für alle jetzt veralteten ZSE/ISE30-#-#-#. Wenn sie im Lieferumfang des Geräts enthal...
Betriebsdruck max. = 500 kPa Digitaler SMCDer digitale Druckschalter SMC Serie ZSE30A hat einen maximalen Betriebsdruck von 101 MPa. Er verfügt über einen Einfachausgang mit PNP-offenem Kollektor u...
Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich: -1,000...5,000 bar / -14,50...72,50 psi / -100,0...500,0 kPa, Prozessanschluss: G 1 A / Aseptoflex Vario, 4-Leiter, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN,...
Druckanzeige min. = -1bar Druckanzeige max. = 5bar Prozessanschluss = G1/2 Anschluss = DIN 43650 Typ A Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc Gehäusematerial = Edelstahl Betriebstemperatur min. = -20°C...
Erfassungsbereich : -1...5 bar Abmessungen : Ø 14 mm Gehäusematerial : 1.4404 • Kompaktes, lasergeschweißtes V4A-Edelstahlgehäuse • Analogausgang 4...20 mA • Sehr kurze Ansprechzeit < 1 ms • Sehr g...
Sensor-Typ = Differenzdrucksensoren Montage-Typ = PCB-Montage Betriebstemperatur max. = +125 °C Ausgangsspannung max. = 4,7 V Betriebstemperatur min. = –40 °C Differenzdruck-/Drucksensoren bis 1000...
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...5 bar, Prozessanschluss: G ¼ A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 8,5...36 V DC, 4...20 mA analog M12-Steckverbindung, für den industrielle...
Druckmessumformer PFT, PFT-SCB6X0SG1SEAAMSSZ, -1...+5 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -40... +125degC, 4...20 mA, 2-Leiter, M12x1, 4-pol...