Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO G1/4A ISO 1179-2 Absolut Drucksensor -1bar bis 5bar, für Luft, Flüssigkeit, Öl, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2547423
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2547423
EAN/GTIN:
     5059044415054
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 5bar
Genauigkeit = ±0,5 % FS
Medium = Luft, Flüssigkeit, Öl, Wasser
Prozessanschluss = G1/4A ISO 1179-2
Anschluss = Winklige DIN 175301-803A
Serie = M20
Versorgungsspannung = 8 bis 30 V dc
Gehäusematerial = Nylon, Edelstahl 316L
Betriebstemperatur max. = 85°C
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
5bar
Genauigkeit:
±0,5 % FS
Medium:
Luft, Flüssigkeit, Öl, Wasser
Prozessanschluss:
G1/4A ISO 1179-2
Anschluss:
Winklige DIN 175301-803A
Serie:
M20
Versorgungsspannung:
8 bis 30 V dc
Gehäusematerial:
Nylon, Edelstahl 316L
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor -1 bis 5 bar, differenzdrucksensor, drucksensor 5bar, 2547423, Automation, Sensoren, Drucksensoren, RS PRO, M20N225143011S, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.