Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Drucksensor -1,000...5,000 ba r, -14,50...72,50 psi, -1 PY2795


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3833680
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PY2795
EAN/GTIN:
     4021179262354
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich: -1,000...5,000 bar / -14,50...72,50 psi / -100,0...500,0 kPa, Prozessanschluss: G 1 A / Aseptoflex Vario, 4-Leiter, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 20...32 V DC (2L) / 18...32 V DC (3L), Stromaufnahme: 45 (3L) mA, 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar), 1 x n.o. / n.c. progr. + 1 x n.o. / n.c. progr. oder 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar) Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, totraumfrei, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) FKM PTFE PBT PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: Keramik (99,9% Al2O3) PTFE V4A (1.4435) Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
PY2795
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 982,56*
€ 1.081,00*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 981,56*
€ 1.081,54*
Frei Haus
ab € 990,13*
€ 1.091,47*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,54*
€ 1.287,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,75*
€ 1.276,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,25*
€ 1.234,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,62*
€ 1.205,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,56*
€ 1.168,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.